Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8392
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8392
EAN/GTIN:
     4042146538333
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
112 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
14100 g
Herstellernummer:
963.8392
Gesamtlänge L1 in mm:
880 mm
Teillänge L2 in mm:
125 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
82 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,14*
€ 1.167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,90*
€ 1.150,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,47*
€ 1.121,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,91*
€ 1.100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,86*
€ 1.079,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.