Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8389
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8389
EAN/GTIN:
     4042146538302
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
105 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
14100 g
Herstellernummer:
963.8389
Gesamtlänge L1 in mm:
880 mm
Teillänge L2 in mm:
120 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
75 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 794,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,61*
€ 1.009,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,90*
€ 982,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,65*
€ 964,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,36*
€ 945,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.