Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8388
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8388
EAN/GTIN:
     4042146538296
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
95 mm
Durchmesser D2:
27 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
10400 g
Herstellernummer:
963.8388
Gesamtlänge L1 in mm:
800 mm
Teillänge L2 in mm:
115 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
71 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,02*
€ 874,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,63*
€ 848,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,21*
€ 811,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.