Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8363
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8363
EAN/GTIN:
     4042146538043
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
43 mm
Durchmesser D2:
15 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
963.8363
Gesamtlänge L1 in mm:
395 mm
Teillänge L2 in mm:
72 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
28 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.