Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8349
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8349
EAN/GTIN:
     4042146537909
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22 mm
Durchmesser D2:
10 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
963.8349
Gesamtlänge L1 in mm:
240 mm
Teillänge L2 in mm:
45 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
14 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Weitere Suchbegriffe: pfeifenkopfschlüssel 14 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.