Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8348
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8348
EAN/GTIN:
     4042146537893
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22 mm
Durchmesser D2:
10 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
963.8348
Gesamtlänge L1 in mm:
240 mm
Teillänge L2 in mm:
45 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Weitere Suchbegriffe: pfeifenkopfschlüssel 13 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.