Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8346
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8346
EAN/GTIN:
     4042146537879
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
6-kant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
9 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
963.8346
Gesamtlänge L1 in mm:
205 mm
Teillänge L2 in mm:
42 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gekröpft
Variantenartikel:
963.8343
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.