Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 3-kant-Steckschlüssel M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8265
EAN/GTIN:
     4042146537060
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 3-kant
  • in Anlehnung an DIN 22417
  • mit durchgestecktem, beweglichen Quergriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
390 g
Herstellernummer:
963.8265
Gesamtlänge L in mm:
140 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Norm:
DIN 22417
Profil1:
3-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.8261
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.