Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus 4-kant-Steckschlüssel gewinkelt 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8251
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8251
EAN/GTIN:
     4042146536926
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
vierkant steckschlüssel funkenfrei
steckschlüssel funkenfrei
  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
26 mm
Durchmesser D2:
10 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
963.8251
Gesamtlänge L1 in mm:
230 mm
Teillänge L2 in mm:
45 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil1:
4-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
90° gebogen
Tiefe T in mm:
18 mm
Variantenartikel:
963.8247
Weitere Suchbegriffe: pfeifenkopfschlüssel 13 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.