Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kupplungsschlüssel B-C Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8206
EAN/GTIN:
     4042146536476
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kupplungsschlüssel
Kupplungsschlüssel (Funkenfrei)
Messer (Funkenfrei)
kupplungsschlüssel (funkenfrei)
  • für Feuerwehr- (Storz-) Kupplungen B - C
  • Griff gegen Kälte kunststoffisoliert
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
12 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
963.8206
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.