Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kupplungsschlüssel A-B-C Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8205
EAN/GTIN:
     4042146536469
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kupplungsschlüssel
Kupplungsschlüssel (Funkenfrei)
Messer (Funkenfrei)
kupplungsschlüssel (funkenfrei)
  • für Feuerwehr- (Storz-) Kupplungen A - B - C
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
14 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
963.8205
Gesamtlänge L in mm:
440 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.