Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz gekröpft, 8-tlg, 1/4-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7477
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7477
EAN/GTIN:
     4042146529188
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2100 g
Herstellernummer:
963.7477
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Teile im Satz:
8 -tlg.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.7442
ab € 24,02*
Sonstiges
KS Tools
963.7438
ab € 14,81*
Sonstiges
KS Tools
963.7457
ab € 45,62*
Sonstiges
KS Tools
963.7451
ab € 35,99*
Sonstiges
KS Tools
963.7440
ab € 16,16*
Sonstiges
KS Tools
963.7446
ab € 28,11*
Sonstiges
KS Tools
963.7441
ab € 22,04*
Sonstiges
KS Tools
963.7444
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.