Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 50x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 50x60 mm
BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 50x60 mm
BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 50x60 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7430
EAN/GTIN:
     4042146528716
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
72 mm
Außenmaß B2:
90 mm
Funktions-Attribute 1:
funkenarm
Gesamtlänge L in mm:
540 mm
Gewicht in g:
2800 g
Kopfhöhe (A1):
23 mm
Kopfhöhe (A2):
23 mm
Material1:
Alluminium-Bronze
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite in mm:
50x60 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG