Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 2000 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2053
EAN/GTIN:
     4042146521496
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Hickorystiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2200 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
2000 g
Breite Hammerbahn in mm:
50 mm
Herstellernummer:
963.2053
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
115 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2050
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.