Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 1250 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2051
EAN/GTIN:
     4042146521472
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Hickorystiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1400 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1250 g
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Herstellernummer:
963.2051
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
115 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2050
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.