Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Vorschlaghammer 4000 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2041
EAN/GTIN:
     4042146521427
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer fiberglas
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
5100 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
4000 g
Breite Hammerbahn in mm:
60 mm
Herstellernummer:
963.2041
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
180 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
963.2040
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.