Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Vorschlaghammer 3000 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2031
EAN/GTIN:
     4042146521328
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer holz
  • in Anlehnung an DIN 1042
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
3700 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
3000 g
Breite Hammerbahn in mm:
55 mm
Herstellernummer:
963.2031
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
175 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 1042
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2030
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.