Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel-Satz 1/2" 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1288
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1288
EAN/GTIN:
     4042146519516
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5300 g
Herstellernummer:
963.1288
Knarre:
ja
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Teile im Satz:
11 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,05*
€ 675,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,70*
€ 629,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,96*
€ 617,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
962.1290
ab € 158,12*
Sonstiges
KS Tools
963.1208
ab € 19,81*
Sonstiges
KS Tools
963.1209
ab € 20,00*
Sonstiges
KS Tools
963.1211
ab € 19,89*
Sonstiges
KS Tools
963.1212
ab € 19,83*
Sonstiges
KS Tools
963.1213
ab € 19,87*
Sonstiges
KS Tools
963.1215
ab € 21,24*
Sonstiges
KS Tools
963.1217
ab € 37,37*
Sonstiges
KS Tools
963.1220
ab € 37,65*
Sonstiges
KS Tools
963.1222
ab € 37,50*
Sonstiges
KS Tools
963.1270
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.