Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0978
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0978
EAN/GTIN:
     4042146516829
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0978
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
100 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
962.0970
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.