Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Flachzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0631
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0631
EAN/GTIN:
     4042146516171
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachzange
Flachzange (Funkenfrei)
flachzange 200mm
flachzange (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11 mm
Kopfhöhe (A2):
4 mm
Durchmesser D1:
21 mm
Durchmesser D2:
5 mm
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0631
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
85 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
nein
Weitere Suchbegriffe: flachzange ks tools
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.