Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Flachzange 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0630
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0630
EAN/GTIN:
     4042146516164
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachzange
Flachzange (Funkenfrei)
flachzange 160mm
flachzange (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9 mm
Kopfhöhe (A2):
2.5 mm
Durchmesser D1:
18 mm
Durchmesser D2:
3.2 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0630
Gesamtlänge L1 in mm:
160 mm
Teillänge L2 in mm:
48 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Weitere Suchbegriffe: flachzange ks tools
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.