Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Kraft-Seitenschneider 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0617
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0617
EAN/GTIN:
     4042146516072
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • mit 2-Komponentengriff
  • für verschiedene Drahtarten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für alle Drahtarten, Pianodraht
Durchmesser D:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
290 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0617
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749
Schneidenlänge S mm:
24,0 mm
Kopfhöhe (A):
14 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.