Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Seitenschneider 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0616
EAN/GTIN:
     4042146516065
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • mit 2-Komponentengriff
  • für verschiedene Drahtarten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für alle Drahtarten, Pianodraht
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0616
Kopfbreite D in mm:
23 mm
Gesamtlänge L in mm:
165 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
10 mm
Variantenartikel:
962.0616
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.