Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz, gerade, 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-920.0450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.0450
EAN/GTIN:
     4042146292150
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Industriequalität
Gewicht [g]:
1690 g
Herstellernummer:
920.0450
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel satz, ks tools ringschlüssel-satz, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
920.0410
ab € 4,72*
Sonstiges
KS Tools
920.0412
ab € 5,40*
Sonstiges
KS Tools
920.0414
ab € 5,78*
Sonstiges
KS Tools
920.0416
ab € 6,21*
Sonstiges
KS Tools
920.0418
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
920.0420
ab € 9,25*
Sonstiges
KS Tools
920.0421
ab € 9,47*
Sonstiges
KS Tools
920.0425
ab € 11,33*
Sonstiges
KS Tools
920.0426
ab € 12,02*
Sonstiges
KS Tools
920.0430
ab € 14,30*
Sonstiges
KS Tools
920.0406
ab € 4,11*
Sonstiges
KS Tools
920.0408
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.