Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bremssattel Spezial-Steckschlüssel- Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-918.3500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3500
EAN/GTIN:
     4042146623329
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage der Führungsbolzen bei engen Platzverhältnissen im Bereich der Bremssattel
  • ideal geeignet für Führungsbolzen an Faustsätteln
  • universell einsetzbar mit allen gängigsten Größen
  • mit feststellbarem Gelenk
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
918.3500
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
5 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3507
ab € 25,29*
Sonstiges
KS Tools
918.3501
ab € 10,12*
Sonstiges
KS Tools
918.3502
ab € 10,19*
Sonstiges
KS Tools
918.3503
ab € 10,14*
Sonstiges
KS Tools
918.3504
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.