Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0830
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0830
EAN/GTIN:
     4042146102442
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Zollgrößen
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
918.0830
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1312
ab € 5,03*
Sonstiges
KS Tools
918.1313
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
918.1303
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1307
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
918.1309
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1311
ab € 4,52*
Sonstiges
KS Tools
918.1305
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
918.1308
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
918.1301
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1306
ab € 2,77*
Sonstiges
KS Tools
918.1302
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
918.1310
ab € 4,05*
Sonstiges
KS Tools
918.1304
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1291
ab € 9,73*
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.