Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 124-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0724
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0724
EAN/GTIN:
     4042146084045
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
9500 g
Herstellernummer:
918.0724
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
124 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 4,34*
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 7,53*
Sonstiges
KS Tools
918.1201
ab € 6,72*
Sonstiges
KS Tools
918.1204
ab € 10,24*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 3,55*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 3,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 5,00*
Sonstiges
KS Tools
918.1227
ab € 5,80*
Sonstiges
KS Tools
918.1230
ab € 7,05*
Sonstiges
KS Tools
918.1232
ab € 7,57*
Sonstiges
KS Tools
918.1234
ab € 8,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1240
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1242
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
918.1243
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.