Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 102-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0702
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0702
EAN/GTIN:
     4042146101995
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
9700 g
Herstellernummer:
918.0702
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
102 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1266
ab € 4,54*
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
919.1250
ab € 11,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,91*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 3,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 3,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 4,06*
Sonstiges
KS Tools
918.1227
ab € 4,71*
Sonstiges
KS Tools
918.1230
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
918.1232
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.