Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 40-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0640
EAN/GTIN:
     4042146072912
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
918.0640
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
40 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2267
ab € 0,51*
Sonstiges
KS Tools
911.2270
ab € 0,89*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2312
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2321
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2324
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.