Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Abstandssensoren-Zapfenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-917.1424
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1424
EAN/GTIN:
     4042146631546
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zapfenschlüssel
abstandssensor
  • geeignet für die Montage und Demontage der Abstandssensoren, welche in der vorderen und hinteren Stoßstange integriert sind
  • ermöglicht fachgerechtes Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Mercedes S-Klasse (W140) und E-Klasse (W210)
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Mercedes Benz S-Klasse (W140) und E-Klasse (W210)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
917.1424
Länge mm:
106 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.