Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monteur-Arbeitstisch, B1220xT620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.2000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.2000
EAN/GTIN:
     4042146069622
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
  • mobiler Arbeitstisch ideal für Schraubstockarbeiten
  • zusammenklappbar für den Transport
  • mehrfach verleimte Holzarbeitsplatte
  • wasserabweisend und chemikalienbeständig
  • mit seitlicher Metalleinfassung
  • hohe Standsicherheit durch schräg ausgestellte Tischbeine
Weitere Informationen:
Breite in mm:
1220.0 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
klappbar
Gewicht [g]:
34000 g
Herstellernummer:
914.2000
Gesamthöhe in mm:
850.0 mm
rollbar:
nein
Tiefe in mm:
620.0 mm
Untergestell:
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch 1600 × 1000 mm, arbeitstisch, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.