Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2" Torx-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 57-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4305
EAN/GTIN:
     4042146053393
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
911.4305
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Teile im Satz:
57 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/vAOlg6vPiI0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4312
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.4322
ab € 3,13*
Sonstiges
KS Tools
911.4323
ab € 2,67*
Sonstiges
KS Tools
911.4324
ab € 2,78*
Sonstiges
KS Tools
911.4313
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.4314
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
911.4315
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.4316
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.4317
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
930.1010
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
930.1012
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
930.1004
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
930.1005
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
930.1006
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
930.1007
ab € 1,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.