Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz Torx, lang, 9-tlg, T20-T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1520
EAN/GTIN:
     4042146047538
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Torx
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1240 g
Herstellernummer:
911.1520
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1521
ab € 4,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1522
ab € 4,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1523
ab € 5,04*
Sonstiges
KS Tools
911.1524
ab € 5,02*
Sonstiges
KS Tools
911.1525
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1526
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1527
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1528
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
911.1529
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.