Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Steckschlüssel-Satz, 21-tlg 12-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0751
EAN/GTIN:
     4042146134016
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Zollgrößen
  • FlankTraction-Profil
  • 12-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
14500 g
Herstellernummer:
911.0751
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Außen-12-kant
Profil2:
Zollmaße
Rückschwenkwinkel:
15°
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
24 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3524
ab € 10,80*
Sonstiges
KS Tools
911.3526
ab € 10,75*
Sonstiges
KS Tools
911.3538
ab € 15,35*
Sonstiges
KS Tools
911.3530
ab € 11,87*
Sonstiges
KS Tools
911.3527
ab € 10,81*
Sonstiges
KS Tools
911.3529
ab € 11,94*
Sonstiges
KS Tools
911.3546
ab € 17,51*
Sonstiges
KS Tools
911.3535
ab € 13,00*
Sonstiges
KS Tools
911.3532
ab € 11,74*
Sonstiges
KS Tools
911.3541
ab € 16,69*
Sonstiges
KS Tools
911.3536
ab € 15,14*
Sonstiges
KS Tools
911.3521
ab € 10,91*
Sonstiges
KS Tools
911.3523
ab € 10,77*
Sonstiges
KS Tools
911.3550
ab € 18,54*
Sonstiges
KS Tools
911.3519
ab € 10,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.