Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 88-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0688
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0688
EAN/GTIN:
     4042146043608
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
7450 g
Herstellernummer:
911.0688
HRC:
HRC
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
88 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
45 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, meisterkoffer gefüllt, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,24*
Sonstiges
KS Tools
911.1218
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1220
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1221
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1223
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1225
ab € 4,54*
Sonstiges
KS Tools
911.1226
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 4,80*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.