Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 82-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0682
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0682
EAN/GTIN:
     4042146043493
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
5800 g
Herstellernummer:
911.0682
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
82 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
45 Zahn
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1253
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,93*
Sonstiges
KS Tools
911.1205
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
911.1206
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1214
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1216
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1218
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,59*
Sonstiges
KS Tools
911.1220
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 2,90*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 5,15*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.