Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel-Satz, 51-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0651
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0651
EAN/GTIN:
     4042146043363
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1350 g
Herstellernummer:
911.0651
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
51 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1440
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1418
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1420
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,19*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,19*
Sonstiges
KS Tools
911.1446
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.