Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel-Satz Torx-E, gekröpft, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0360
EAN/GTIN:
     4042146042847
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Doppelringschlüssel (E-Profil)
  • Torx-E-Profil
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
970 g
Herstellernummer:
911.0360
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
max. Schlüsselweite Torx:
E24
min. Schlüsselweite Torx:
E6
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselform:
gekröpft
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Weitere Suchbegriffe: E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, torx-ringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel (e-profil), ks tools ringschlüssel-satz, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.0363
ab € 8,96*
Sonstiges
KS Tools
911.0364
ab € 10,88*
Sonstiges
KS Tools
911.0365
ab € 13,02*
Sonstiges
KS Tools
911.0366
ab € 13,45*
Sonstiges
KS Tools
911.0361
ab € 8,93*
Sonstiges
KS Tools
911.0362
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.