Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Klappmesser, 1 Klinge mit Abisolierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2187
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2187
EAN/GTIN:
     4042146133989
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser ks tools
klappmesser
  • Klinge einklappbar
  • mit gerader Klinge, die für starken Schnitt sorgt
  • mit Abisolierfunktion für Kabel
  • robust, praktisch und sehr scharf
  • Griffschale aus Holz
  • rostfrei
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klinge einklappbar
Breite B:
15 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
907.2187
Gesamtlänge L in mm:
195 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei
Schneidenlänge S mm:
85,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.