Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen rund, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2115
EAN/GTIN:
     4042146116920
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • mit Handschutz
  • mit Stichsägenfunktion
  • mit ergonomischem Griff
  • inklusive Sägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
sonstige
Blattlänge L:
300.0 mm
Blattverstellung:
45 oder 90 ° (Winkel)
Ersatzsägeblatt:
129.6620-24
Gewicht [g]:
270 g
Handgriff:
Softgriff
Handgrifflänge H:
130.0 mm
Herstellernummer:
907.2115
Zubehör:
mit Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ks tools, bügelsäge, metallsägebogen 300 mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.