Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kartuschenlötgerät mit Piezo-Zündung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-903.5902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.5902
EAN/GTIN:
     4042146042083
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Butangaskartusche
  • Flammentemperatur ca. 1700°C
  • Arbeitstemperatur ca. 650°C
  • Weichlöten bis max. Ø 22 mm
  • Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche
  • Verwendung nur mit Standard-Hochleistungsbrenner
  • Grundkörper aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
ca.650°C
Flammentemperatur:
1700°C
Funktions-Attribut 1:
mit Piezo-Zündung
Gewicht [g]:
890 g
Höhe H:
165.0 mm
Herstellernummer:
903.5902
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Kunststoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/J69P6mvHK7o
Weitere Suchbegriffe: Butangaspatrone, Gaskartusche, Lötkartusche, Gabelbrenner, Lötbrenner, Lötlampe, gasbrenner ks tools, gasbrenner, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.