Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschleuderkopf mit Spike-Kette, 2 Ketten Ø45mm,22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2278
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2278
EAN/GTIN:
     4042146040379
Suchbegriffe:
Kettenschleuder
Kettenschleuderköpfe
kettenschleuder
  • einsetzbar bei verfetteten und verkrusteten Rohren
  • für intensive Rohrreinigung von Beton- und Gussrohren
  • flexible Bauform für enge Rohrbögen geeignet
  • optimale Einstellung auf Rohrdurchmesser wegen Fliehkraft
  • rohrschonende Abtragung von Verunreinigungen
  • Ansatzmöglichkeiten für Neuverstopfungen stark reduziert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
60,0 - 125,0 mm
Durchmesser in mm:
45,0 mm
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
490 g
Herstellernummer:
900.2278
Kettenanzahl:
2 Ketten
Kettenart:
Spikeketten
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2184
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.