Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzahnter Gabelschneidkopf, Ø 65mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2250
EAN/GTIN:
     4042146040126
Suchbegriffe:
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
gabelschneidkopf rohrreinigungsmasc...
  • einsetzbar bei Verschlammungen und Verwurzelungen
  • Schneidkopf vorne und hinten verzahnt
  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
75,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
65,0 mm
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
900.2250
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2250
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.