Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsgerät, Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.1990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.1990
EAN/GTIN:
     4042146039472
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
  • Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale für den Einsatz in sehr engen Rohrbögen und Kniestücken bis max. Ø 50 mm ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons
  • mit Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter
  • Handantrieb
  • schlagfester, geschlossener Kunststoffbehälter
Weitere Informationen:
Breite B:
140.0 mm
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Ersatzspirale:
900.2522
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
900.1990
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Material1:
Kunststoffgehäuse
Spirallänge in m:
4.5 m
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, ks tools rohrspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.