Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür, H840xB1200xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-865.0003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     865.0003
EAN/GTIN:
     4042146197011
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Grundkonstruktion aus stabilem Stahl - Vierkantrohr
  • Arbeitsplatte Buche massiv
  • mit umlaufender Metallumrandung
  • hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
  • abschließbare Tür
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Flügeltüren:
1
Anzahl Schubladen gesamt:
3
Arbeitsplatte:
sonstige
Auszugsart:
Vollauszug
Belastbarkeit je Schublade:
35,0 kg
Breite in mm:
1200.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamttragkraft kg:
400,0 kg
Gewicht [g]:
86000 g
Herstellernummer:
865.0003
Gesamthöhe in mm:
840.0 mm
Material1:
Stahlblech
rollbar:
nein
Schubladenmaß1:
2 x H 85 x B 430 x T 520 mm
Schubladenmaß2:
1 x H 165 x B 430 x T 520 mm
Tiefe in mm:
600.0 mm
Türblattgröße:
H 425 x B 430 mm
Untergestell:
Vierkantprofil
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank ks tools, montagewerkbank, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,91*
€ 641,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,91*
€ 548,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.