Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Hartschalenkoffer mit Teleskop-Trolly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0530
EAN/GTIN:
     4042146163467
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff
  • Dokumententafel in Deckel
  • 2 Werkzeugtafeln zur individuellen Werkzeugbestückung
  • untere Kofferschale ist durch Längs- und Querteiler einteilbar
  • verschließbar durch 2 Schlösser
  • Fahrgriff mit abnehmbarem Teleskopauszug
  • belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeugtafeln:
2
Breite B:
310.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gewicht [g]:
6000 g
Höhe H:
160.0 mm
Herstellernummer:
850.0530
Gesamtlänge L in mm:
435.0 mm
Material1:
ABS
rollbar:
ja
Tragkraft in kg:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kunststoff-koffer schwarz, werkstattwagen, meisterkoffer kunststoff, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.