Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer mit 3 Abteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0503
EAN/GTIN:
     4042146209394
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank zylinderschloss
garderobenschrank
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • mit Sockel und verstärkten Türen
  • alle Teile elektrostatisch pulverbeschichtet
  • je Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • abschließbar durch Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Anzahl Flügeltüren:
3
Breite in mm:
890.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gewicht [g]:
35000 g
Herstellernummer:
850.0503
Gesamthöhe in mm:
1800.0 mm
Material1:
Stahlblech
Tiefe in mm:
500.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,79*
€ 603,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,12*
€ 580,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,49*
€ 524,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.