Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer mit 2 Abteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0502
EAN/GTIN:
     4042146209400
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank zylinderschloss
garderobenschrank
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • mit Sockel und verstärkten Türen
  • alle Teile elektrostatisch pulverbeschichtet
  • je Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • abschließbar durch Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Anzahl Flügeltüren:
2
Breite in mm:
600.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gewicht [g]:
26000 g
Herstellernummer:
850.0502
Gesamthöhe in mm:
1800.0 mm
Material1:
Stahlblech
Tiefe in mm:
500.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.