Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Kunststoff-Stahlblech-Werkzeugkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0340
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0340
EAN/GTIN:
     4042146494431
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
  • multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
  • bestehend aus 3 freikombinierbaren und stapelbaren Teilen
  • verschließbar durch zwei Rasten
  • Fahrgriff mit Teleskopauszug
  • mit breiten Rollen und stabilem Boden für besseren Stand
  • belastbar bis 75 kg
Weitere Informationen:
Breite B:
320.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
15000 g
Höhe H:
720.0 mm
Herstellernummer:
850.0340
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Kunststoff
Material2:
Stahlblech
rollbar:
ja
Tragkraft in kg:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, ks tools werkzeugbox, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.