Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Steckschlüssel-Satz, Zollmaße, 30-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-782.6030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     782.6030
EAN/GTIN:
     4042146575437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
5300 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
782.6030
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,29*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,40*
€ 200,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 165,40*
€ 196,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,37*
€ 190,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 149,29*
€ 177,66
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1312
ab € 6,72*
Sonstiges
KS Tools
918.1313
ab € 7,08*
Sonstiges
KS Tools
918.1303
ab € 3,55*
Sonstiges
KS Tools
918.1309
ab € 4,83*
Sonstiges
KS Tools
918.1311
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1305
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1308
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
918.1301
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
918.1306
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
918.1302
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
918.1310
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
918.1304
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
918.1291
ab € 12,72*
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
919.1250
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.